Polvo y ventilación
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
5M515375
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
Wet and dry vacuum cleaner NT 50/2 Me Classic Edition max. 2300 W 2 x 3180 l/min KÄRCHER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5M515375
Anchura
580
Altura
850
Profundidad
510
Volumen del depósito (l)
50
Longitud del cable (m)
7.5
Consumo nominal (W)
2300
Peso de la máquina (kg)
17.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
580
Altura
850
Profundidad
510
Volumen del depósito (l)
50
Longitud del cable (m)
7.5
Consumo nominal (W)
2300
Peso de la máquina (kg)
17.5
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
76
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
225
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
53
Uso de bolsa de polvo
No
Marca
Kärcher
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5M515375
EAN
4054278070650
UBB
500582501895
UNSPSC
47121604
Artículo del fabricante nr
1.667-030.0