text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner NT 30/1 Tact L 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Artículo No. 9U430291
Anchura 560
Altura 580
Profundidad 370
Volumen del depósito (l) 30
Longitud del cable (m) 7.5
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 560
Altura 580
Profundidad 370
Volumen del depósito (l) 30
Longitud del cable (m) 7.5
Versión antiestática
Consumo nominal (W) 1380
Peso de la máquina (kg) 13.5
Control de potencia de aspiración Electrónico
Nivel de potencia acústica 69
Tensión 220 - 240
Color básico Gris
Presión negativa máx. (mbar) 254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s) 74
Frecuencia 50/60 Hz
Longitud manguera aspiración (m) 2.5
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69 L
Marca Kärcher

Descripción

Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Números de artículo

Artículo No. 9U430291
EAN 4039784973299
UNSPSC 47121604
Artículo del fabricante nr 4687212012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.