Polvo y ventilación
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
9U656294
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
Wet and dry vacuum cleaner DSS 25 A max. 1,400 W 4,380 l/min 270 mbar 25 l EIBENSTOCK
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9U656294
Anchura
457
Altura
535
Profundidad
400
Volumen del depósito (l)
25
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
11.7
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
457
Altura
535
Profundidad
400
Volumen del depósito (l)
25
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
11.7
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Tensión
230 - 230
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
270
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
73
Frecuencia
50/60 Hz
Longitud manguera aspiración (m)
5
Uso de bolsa de polvo
No
Con limpieza automática del filtro
Sí
Marca
Eibenstock
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U656294
EAN
4026851013170
UBB
500583959688
UNSPSC
47121604
Artículo del fabricante nr
4000897044