text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner AERO 21-01 PC 1250 W 3600 l/min 210 mbar 20 L NILFISK


Artikelnummer 3L392814
Anchura 385
Altura 505
Profundidad 375
Volumen del depósito (l) 20
Longitud del cable (m) 5
Consumo nominal (W) 1250
Peso de la máquina (kg) 7.5
Verpakt per 1

Specificaties

Anchura 385
Altura 505
Profundidad 375
Volumen del depósito (l) 20
Longitud del cable (m) 5
Consumo nominal (W) 1250
Peso de la máquina (kg) 7.5
Control de potencia de aspiración Electrónico
Nivel de potencia acústica 64
Color básico Azul
Presión negativa máx. (mbar) 210
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s) 60
Marca Nilfisk
Codigo SA 85081100

Artikelnummers

Artikelnummer 3L392814
EAN 5711145158833
UBB 500581779450
UNSPSC 47121604
Fabrikant artikelnummer 107406600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.