text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de llaves combinadas de carraca anular abierta Joker 11 piezas ancho entre planos 8-19 mm


6000 Joker 11 Juego 1 Juego de llaves combinadas de carraca, 11 piezas 11x 6000 Joker Llaves combinadas de carraca: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mmJuego de llaves combinadas de carraca de alta calidad de Wera: todo lo que una llave tiene que poder hacer. Y mucho más

Artículo No. 81955.000.020
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 11
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 11
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Número de llaves de carraca reversibles 11
Anchura de la llave (mm) 8-19
Marca WERA
Model 6000 Joker

Descripción

6000 Joker 11 Juego 1 Juego de llaves combinadas de carraca, 11 piezas 11x 6000 Joker Llaves combinadas de carraca: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mmJuego de llaves combinadas de carraca de alta calidad de Wera: todo lo que una llave tiene que poder hacer. Y mucho más. Más rápida, mejor, con estilo. Sí, un auténtico Joker. La nueva generación de llaves de carraca combinadas. Juego de 11 piezas en una robusta funda. Apta para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas. Con función de sujeción, gracias a la placa metálica en la mandíbula, que reduce el riesgo de que se caigan tuercas y tornillos. La placa metálica reemplazable de la mordaza sujeta tuercas y tornillos con sus dientes extra duros y limita el peligro de deslizamiento. El tope integrado evita el deslizamiento alrededor de la cabeza del tornillo y permite aplicar un par de apriete más elevado. La geometría de doble hexágono permite una conexión positiva con tuercas o tornillos y reduce el riesgo de deslizamiento. El ángulo de retorno de sólo 30° en el extremo abierto evita que se pierda tiempo volteando la llave durante los trabajos de apriete. El mecanismo de carraca en el extremo anular, con un excepcional mecanismo de dientes finos (80 dientes en total), permite flexibilidad incluso en espacios de trabajo muy reducidos. La geometría especialmente forjada proporciona una alta transferencia de par y resistencia. Fabricado en acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con un recubrimiento de níquel-cromo para una alta protección contra la corrosión. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 81955.000.020
EAN 4013288167521
UBB 500619994345
UNSPSC 27111729
Artículo del fabricante nr 05020013001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.