Martillos de garra
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
Martillo
Martillo
Martillos de garra
9X271792
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
Stanley Coffreur Hammer Cabeza de acero Mango de fibra de vidrio 372mm 750g
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9X271792
Diseño
Otro
Antimagnético
No
Longitud (mm)
372
Varilla de material
Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm)
40
Magnético
Sí
Sin rebote
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Antimagnético
No
Longitud (mm)
372
Varilla de material
Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm)
40
Magnético
Sí
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Cabeza de peso (g)
750
Peso total (g)
1135
Punta intercambiable
No
Material cabezal
Acero
Con extractor de uñas
Sí
Con protector de uñas
Sí
Con portauñas
Sí
Marca
Stanley
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X271792
EAN
3253560541231
UBB
500670756195
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
STHT0-54123