8790 HMC Llave de vaso profunda con accionamiento de 1/2",, 18 x 83 mmLarga llave de vaso de ½", para uso manual y a máquina (ISO 2725 parte 3) con anillo de interceptación de bola, para tornillos hexagonales exteriores y casquillos. Para uso manual y a máquina (sin impacto), incluso con atornillado bajo y varillas roscadas salientes. Con buscador de herramientas Take it easy con codificación por colores según el tamaño, para localizar fácil y rápidamente la herramienta necesaria. Fácil de agarrar incluso con las manos grasientas. El perfil hexagonal permite la transmisión de fuerzas elevadas y ejerce menos presión sobre los bordes de los pernos o cabezas de tornillos que un perfil hexagonal doble. Las carracas de dientes finos también hacen superfluo el uso de un perfil hexagonal doble, incluso en espacios reducidos, gracias a su pequeño ángulo de retorno.