text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8790 HMA Profundo 8,0 x 50,0


8790 HMA Llave de vaso profunda de 1/4",, 8 x 50 mmLarga llave de vaso de para uso manual y a máquina (ISO 2725 parte 3) con anillo de interceptación de bola, para tornillos hexagonales exteriores y llaves de vaso. Para uso manual y a máquina (sin impacto), incluso con atornilladuras bajas y varillas roscadas salientes. Con buscador de herramientas Take

Artículo No. 2X227183
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Deep Socket

Descripción

8790 HMA Llave de vaso profunda de 1/4",, 8 x 50 mmLarga llave de vaso de para uso manual y a máquina (ISO 2725 parte 3) con anillo de interceptación de bola, para tornillos hexagonales exteriores y llaves de vaso. Para uso manual y a máquina (sin impacto), incluso con atornilladuras bajas y varillas roscadas salientes. Con buscador de herramientas Take it easy con codificación por colores según el tamaño, para localizar fácil y rápidamente la herramienta necesaria. Fácil de agarrar incluso con las manos grasientas. El perfil hexagonal permite la transmisión de fuerzas elevadas y ejerce menos presión sobre los bordes de los pernos o cabezas de tornillos que un perfil hexagonal doble. Las carracas de dientes finos también hacen superfluo el uso de un perfil hexagonal doble, incluso en espacios reducidos, gracias a su pequeño ángulo de retorno.

Números de artículo

Artículo No. 2X227183
EAN 4013288210289
UBB 500713720778
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004505001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.