text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8790 C Impaktor 15,0 x 38,0


8790 C Vaso Impaktor con accionamiento de 1/2",, 15 x 38 mmVaso Impaktor para utilizar con llaves de impacto eléctricas o neumáticas con accionamiento de 12,5 mm = ½",. La tecnología Impaktor garantiza una vida útil superior a la media incluso en condiciones extremas. Con buscador de herramientas Take it easy con codificación por colores según el tamaño

Artículo No. 4D057408
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Impactor Socket

Descripción

8790 C Vaso Impaktor con accionamiento de 1/2",, 15 x 38 mmVaso Impaktor para utilizar con llaves de impacto eléctricas o neumáticas con accionamiento de 12,5 mm = ½",. La tecnología Impaktor garantiza una vida útil superior a la media incluso en condiciones extremas. Con buscador de herramientas Take it easy con codificación por colores según el tamaño - para localizar fácil y rápidamente la herramienta necesaria. Con perfil hexagonal y casquillo ranurado. El perfil hexagonal permite la transmisión de grandes fuerzas y ejerce menos tensión en los bordes de los pernos o cabezas de tornillos que un perfil hexagonal doble. Para pernos, tornillos y tuercas con cabeza hexagonal.

Números de artículo

Artículo No. 4D057408
EAN 4013288210036
UBB 500713726148
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004572001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.