text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8790 B VDE 19 x 46


8790 B VDE Zyklop 3/8", zócalo, aislado, 19 x 46 mm3/8", zócalos VDE con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace visible en caso de daños en la capa aislante VDE roja exterior. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V.

Artículo No. 3K224109
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 46
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 46
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE
Marca Wera
Type VDE Zyklop Socket

Descripción

8790 B VDE Zyklop 3/8", zócalo, aislado, 19 x 46 mm3/8", zócalos VDE con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace visible en caso de daños en la capa aislante VDE roja exterior. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V.

Números de artículo

Artículo No. 3K224109
EAN 4013288193063
UBB 500686653014
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004963001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.