text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8767 B VDE HF TX 20X55.0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop casquillo de puntas, aislado, con función de sujeción, accionamiento 3/8",, TX 20 x 55 mmVDE Casquillo de puntas ?", con función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de pérdida del tornillo al introducirlo en el componente. Con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace

Artículo No. 2W178383
Diseño Otro
Flexible No
Ancho de llave (mm) 20
Longitud total (mm) 55
Tamaño (TX) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Flexible No
Ancho de llave (mm) 20
Longitud total (mm) 55
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 9
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales No
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Descripción

8767 B VDE HF TORX® Zyklop casquillo de puntas, aislado, con función de sujeción, accionamiento 3/8",, TX 20 x 55 mmVDE Casquillo de puntas ?", con función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de pérdida del tornillo al introducirlo en el componente. Con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace visible en caso de daños en la capa aislante VDE roja exterior. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V.

Números de artículo

Artículo No. 2W178383
EAN 4013288210173
UBB 500713717311
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004920001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.