text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8767 B HF TX 50X38,5


8767 B HF TORX® Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, accionamiento de 3/8", TX 50 x 38,5 mmVaso de puntas con accionamiento de 3/8" y función de sujeción para un atornillado especialmente confortable con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación

Artículo No. 2X397960
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 38.5
Diámetro 17.5
Tamaño (TX) 50
Longitud de la hoja (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 38.5
Diámetro 17.5
Tamaño (TX) 50
Longitud de la hoja (mm) 12.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Marca Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descripción

8767 B HF TORX® Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, accionamiento de 3/8", TX 50 x 38,5 mmVaso de puntas con accionamiento de 3/8" y función de sujeción para un atornillado especialmente confortable con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 2X397960
EAN 4013288188953
UBB 500686649814
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003072001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.