text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8767 B HF TX 27X107


8767 B HF TORX® Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, accionamiento de 3/8, TX 27 x 107 mmVaso de puntas con accionamiento de 3/8 y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo y con menor riesgo de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por color

Artículo No. 2T767761
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 107
Diámetro 17.5
Tamaño (TX) 27
Longitud de la hoja (mm) 81
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 107
Diámetro 17.5
Tamaño (TX) 27
Longitud de la hoja (mm) 81
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Marca Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descripción

8767 B HF TORX® Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, accionamiento de 3/8, TX 27 x 107 mmVaso de puntas con accionamiento de 3/8 y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo y con menor riesgo de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 2T767761
EAN 4013288188885
UBB 500686648410
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003065001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.