text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8760 B VDE XZN 1.5XM 12X59.0


8760 B VDE XZN Zyklop vaso de puntas, aislado, accionamiento 3/8",, para tornillos de hexágono interior multipunto, M 12 x 59 mmVDE vaso de puntas ?", con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace visible en caso de daños en la capa aislante VDE roja exterior. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para un

Artículo No. 5L600071
Diseño Otro
Flexible No
Ancho de llave (mm) 12
Longitud total (mm) 59
Diámetro 23
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Flexible No
Ancho de llave (mm) 12
Longitud total (mm) 59
Diámetro 23
Longitud (mm) 59
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 13
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 12
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Wera
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Descripción

8760 B VDE XZN Zyklop vaso de puntas, aislado, accionamiento 3/8",, para tornillos de hexágono interior multipunto, M 12 x 59 mmVDE vaso de puntas ?", con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace visible en caso de daños en la capa aislante VDE roja exterior. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. Con buscador de herramientas Take it easy con codificación por colores según el tamaño - para localizar fácil y rápidamente la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 5L600071
EAN 4013288211477
UBB 500713718970
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004942001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.