text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8755 A PZ 2X28


8755 A Vaso de puntas Pozidriv Zyklop, 1/4", accionamiento, PZ 2 x 28 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Artículo No. 4Y438634
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual
Tamaño cruceta 2
Longitud punta (mm) 12.5
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8755 A
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8755 A Vaso de puntas Pozidriv Zyklop, 1/4", accionamiento, PZ 2 x 28 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 4Y438634
EAN 4013288187291
UBB 500678966424
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003354001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.