text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8740 B HF 8X38,5


8740 B HF Zócalo de puntas Zyklop con función de sujeción, 3/8", accionamiento, 8 x 38,5 mmZócalo de puntas con 3/8", accionamiento y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores seg

Artículo No. 2E226199
Diámetro 17.5
Longitud 38.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 12.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 17.5
Longitud 38.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 12.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 8
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Probado por VDE No
Model 8740 B HF

Descripción

8740 B HF Zócalo de puntas Zyklop con función de sujeción, 3/8", accionamiento, 8 x 38,5 mmZócalo de puntas con 3/8", accionamiento y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 2E226199
EAN 4013288188779
UBB 500686642629
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003039001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.