text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8740 B HF 10X100


8740 B HF Zócalo de puntas Zyklop con función de sujeción, accionamiento de 3/8", 10 x 100 mmZócalo de puntas con accionamiento de 3/8" y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colo

Artículo No. 7C994505
Diámetro 17.5
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 74.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 17.5
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 74.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 10
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8740 B HF Zócalo de puntas Zyklop con función de sujeción, accionamiento de 3/8", 10 x 100 mmZócalo de puntas con accionamiento de 3/8" y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 7C994505
EAN 4013288188823
UBB 500686643619
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003044001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.