text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8740 A 5/64X28


8740 A Zyklop vaso de puntas, 1/4", drive, 5/64", x 28 mmVaso de puntas con 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Artículo No. 4S099060
Diámetro 12.5
Longitud (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 11
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 12.5
Longitud (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 11
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Dimensión (mm) 1.98
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8740 A Zyklop vaso de puntas, 1/4", drive, 5/64", x 28 mmVaso de puntas con 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 4S099060
EAN 4013288189820
UBB 500686638841
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003380001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.