Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
9X582135
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
Wera Zócalo 8740 A 3/32X28
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9X582135
Diámetro
12.5
Longitud (mm)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
11
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Dimensión (mm)
2.38
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
12.5
Longitud (mm)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
11
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Dimensión (mm)
2.38
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82079030
Model
8740 A
Type
Zyklop Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X582135
EAN
4013288189837
UBB
500686639005
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05003381001