text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8700 A FL 1.0X5.5X28


8700 A FL Tornillos ranurados Zyklop vaso para puntas, 1/4", accionamiento, 1 x 5,5 x 28 mmVaso para puntas con 1/4", accionamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Artículo No. 1K688284
Longitud total (mm) 28
Diámetro 11
Longitud de la hoja (mm) 11
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 28
Diámetro 11
Longitud de la hoja (mm) 11
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8700 A FL
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8700 A FL Tornillos ranurados Zyklop vaso para puntas, 1/4", accionamiento, 1 x 5,5 x 28 mmVaso para puntas con 1/4", accionamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 1K688284
EAN 4013288187321
UBB 500678967091
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003321001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.