text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8700 A FL 0.8X5.5X28


8700 A FL Tornillos ranurados Zyklop vaso de puntas, 1/4", accionamiento, 0,8 x 5,5 x 28 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Artículo No. 7N419045
Longitud total (mm) 28
Diámetro 11
Longitud de la hoja (mm) 11
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 28
Diámetro 11
Longitud de la hoja (mm) 11
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8700 A FL
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8700 A FL Tornillos ranurados Zyklop vaso de puntas, 1/4", accionamiento, 0,8 x 5,5 x 28 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 7N419045
EAN 4013288187314
UBB 500678966838
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003320001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.