text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 869/9 2,5X44,0


869/9 Puntas de atornillar, 2,5 x 44 mmPuntas de atornillar métricas para tornillos de cabeza hexagonal. Non-magnetic design.

Artículo No. 8P181943
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Magnético No
Dimensión (mm) 2.5
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 4
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Nut Setter

Descripción

869/9 Puntas de atornillar, 2,5 x 44 mmPuntas de atornillar métricas para tornillos de cabeza hexagonal. Non-magnetic design.

Números de artículo

Artículo No. 8P181943
EAN 4013288190505
UBB 500686607812
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05135224001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.