text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera X6 Llave dinamométrica 14 x 18 cuadradillo 80-400Nm Empuñadura de 2 componentes 655mm


Llave dinamométrica Click-Torque X 6 para herramientas de inserción, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 NmLlave dinamométrica Click-Torque en el inconfundible y robusto diseño de Wera con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan ade

Artículo No. 0R751820
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 655
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 655
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 80 - 400
Anchura del cabezal (mm) 32
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Altura del cabezal (mm) 26
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Model X6

Descripción

Llave dinamométrica Click-Torque X 6 para herramientas de inserción, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 NmLlave dinamométrica Click-Torque en el inconfundible y robusto diseño de Wera con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan además el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desbloqueo garantiza una señal de desbloqueo claramente audible y táctil cuando se alcanza el par de apriete ajustado. Para uso a derechas e izquierdas y con inserto cuadrado 14x18mm para herramientas de inserción.

Números de artículo

Artículo No. 0R751820
EAN 4013288193827
UBB 500697795648
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075656001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.