text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera VDE 65 i Destornillador Pozidriv PZ0 154mm Hoja


Artikelnummer 8R741294
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 0
Longitud total (mm) 154
Antimagnético No
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud de la hoja (mm) 154
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 0
Longitud total (mm) 154
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 65 i

Artikelnummers

Artikelnummer 8R741294
EAN 4013288104144
UBB 500643554693
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05003450001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.