Destornilladores electronic
Todas las categorías
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Soldadura & aplicaciones de gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores electronic
5P690743
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
Wera VDE 62 iS Destornillador Phillips PH1 154mm Hoja
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5P690743
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
PlusMinus
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Longitud total (mm)
154
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
154
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
PlusMinus
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Longitud total (mm)
154
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Tipo de eje
Redondo
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
Sí
Marca
Wera
Model
62 iS
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5P690743
EAN
4013288163936
UBB
500643553299
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05003442001