text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera VDE 62 i Destornillador Phillips/Slotted PH2 154mm Hoja

Artículo No. 1N599301
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 2
Longitud total (mm) 154
Antimagnético No

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 154
Diseño Derecha
Sistema de atornillado PlusMinus
Aislamiento
Tamaño 2
Longitud total (mm) 154
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 62 i

Números de artículo

Artículo No. 1N599301
EAN 4013288104328
UBB 500643553034
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05003441001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.