text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8790 HMA HMA- 10 x 23mm


8790 HMA Zyklop 1/4", zócalo, 10 x 23 mmEl zócalo manual y para máquinas de Wera (ISO 2725 parte 3) puede utilizarse en operaciones manuales y a máquina. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para facilitar el agarre incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope esférica. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado.

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA
Type Zyklop Socket

Descripción

8790 HMA Zyklop 1/4", zócalo, 10 x 23 mmEl zócalo manual y para máquinas de Wera (ISO 2725 parte 3) puede utilizarse en operaciones manuales y a máquina. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para facilitar el agarre incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope esférica. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado.

Números de artículo

Artículo No. 81004.100.023
EAN 4013288120168
UBB 500511975699
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003509001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.