text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8755 A PZ 1X28


8755 A Vaso de puntas Pozidriv Zyklop, 1/4", accionamiento, PZ 1 x 28 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Artículo No. 0Q165040
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual
Tamaño cruceta 1
Longitud punta (mm) 12.5
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8755 A
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8755 A Vaso de puntas Pozidriv Zyklop, 1/4", accionamiento, PZ 1 x 28 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 0Q165040
EAN 4013288187284
UBB 500678966267
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003353001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.