text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8751 A PH 3X28


8751 Una llave de vaso Phillips Zyklop, 1/4", accionamiento, PH 3 x 28 mmLlave de vaso con 1/4", accionamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Artículo No. 0I730674
Sistema de atornillado Phillips
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Phillips
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual
Tamaño cruceta 3
Longitud punta (mm) 12.5
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8751 A
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8751 Una llave de vaso Phillips Zyklop, 1/4", accionamiento, PH 3 x 28 mmLlave de vaso con 1/4", accionamiento. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 0I730674
EAN 4013288187277
UBB 500678966002
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003352001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.