text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8751 A PH 2X28


8751 A Phillips Zyklop llave de vaso, 1/4", drive, PH 2 x 28 mmBit socket with 1/4", drive. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Artículo No. 1U236417
Sistema de atornillado Phillips
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Phillips
Longitud total (mm) 28
Diámetro 12
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Apto para funcionamiento manual
Tamaño cruceta 2
Longitud punta (mm) 12.5
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8751 A
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8751 A Phillips Zyklop llave de vaso, 1/4", drive, PH 2 x 28 mmBit socket with 1/4", drive. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 1U236417
EAN 4013288187260
UBB 500678965848
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003351001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.