text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8740 B VDE HF 6.0X55.0


8740 B VDE HF Zyklop Llave de vaso hexagonal, aislada, con función de sujeción, accionamiento 3/8",, 6 x 55 mmVDE Llave de vaso hexagonal con función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de pérdida del tornillo al introducirlo en el componente. Con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace visib

Artículo No. 8B496003
Diseño Otro
Flexible No
Ancho de llave (mm) 4
Longitud total (mm) 55
Longitud (mm) 55
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Flexible No
Ancho de llave (mm) 4
Longitud total (mm) 55
Longitud (mm) 55
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 9
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 6
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Wera
Model 8740 B
Type VDE Zyklop Bit Socket

Descripción

8740 B VDE HF Zyklop Llave de vaso hexagonal, aislada, con función de sujeción, accionamiento 3/8",, 6 x 55 mmVDE Llave de vaso hexagonal con función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de pérdida del tornillo al introducirlo en el componente. Con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace visible en caso de daños en la capa aislante VDE roja exterior. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V.

Números de artículo

Artículo No. 8B496003
EAN 4013288210159
UBB 500713716990
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004902001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.