Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
8S748958
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
Wera Vaso 8740 B VDE HF 4.0X55.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8S748958
Diseño
Otro
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
4
Longitud total (mm)
55
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
4
Longitud total (mm)
55
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
9
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Magnético
No
Dimensión (mm)
4
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
Otro
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Profundidad de la llave (mm)
90
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
Sí
Marca
Wera
Codigo SA
82079030
Model
8740 B
Type
VDE Zyklop Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8S748958
EAN
4013288210135
UBB
500713716578
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05004900001