text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8740 B HF 5X107


8740 B HF Zócalo de puntas Zyklop con función de sujeción, 3/8", accionamiento, 5 x 107 mmZócalo de puntas con 3/8", accionamiento y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores segú

Artículo No. 1N887803
Diámetro 17.5
Longitud (mm) 107
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 81
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 17.5
Longitud (mm) 107
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 81
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 5
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8740 B HF Zócalo de puntas Zyklop con función de sujeción, 3/8", accionamiento, 5 x 107 mmZócalo de puntas con 3/8", accionamiento y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 1N887803
EAN 4013288188656
UBB 500686641639
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003034001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.