text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8740 B HF 3X35


8740 B HF Zócalo de puntas Zyklop con función de sujeción, accionamiento de 3/8", 3 x 35 mmZócalo de puntas con accionamiento de 3/8" y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colore

Artículo No. 2U208119
Diámetro 17.5
Longitud (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 9
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 17.5
Longitud (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 9
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 3
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8740 B HF Zócalo de puntas Zyklop con función de sujeción, accionamiento de 3/8", 3 x 35 mmZócalo de puntas con accionamiento de 3/8" y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 2U208119
EAN 4013288188557
UBB 500686640805
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003030001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.