text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8740 A HF 5/32X28


8740 A HF Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, 1/4", accionamiento, 5/32", x 28 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores segú

Artículo No. 5U633734
Diámetro 12.5
Longitud (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 11
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 12.5
Longitud (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 11
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Dimensión (mm) 3.97
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8740 A HF Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, 1/4", accionamiento, 5/32", x 28 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 5U633734
EAN 4013288189882
UBB 500686639831
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003385001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.