text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 SB Juego de puntas Torx en Bit-Check 6 piezas


Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 piezas 6x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 puntas TORX® de Wera de 50 mm de longitud ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. Las resistentes puntas viscosas son de uso universal.

Artículo No. 2I495815
Embalaje Otro
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 piezas 6x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 puntas TORX® de Wera de 50 mm de longitud ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. Las resistentes puntas viscosas son de uso universal.

Números de artículo

Artículo No. 2I495815
EAN 4013288155252
UBB 500643325425
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073637001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.