text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 SB Juego de puntas hexagonales/torx en Bit-Check 7 piezas


Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7 piezas 1x 893/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm6 puntas Wera TORX® ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. Resistentes puntas viscosas de Wera para tornillos de cabeza hexagonal y uso universal.

Artículo No. 0L448830
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 6
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7 piezas 1x 893/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm6 puntas Wera TORX® ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. Resistentes puntas viscosas de Wera para tornillos de cabeza hexagonal y uso universal. 1 soporte universal 893/4/1 K para insertar en el atornillador eléctrico o para utilizar en el portabrocas del taladro eléctrico.

Números de artículo

Artículo No. 0L448830
EAN 4013288038111
UBB 500643329229
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073404001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.