text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 juego de puntas Pozidriv en Bit-Check 6 piezas


Bit-Check 6 PZ Universal 1, 6 piezas 6x 855/4 TZ puntas: 2x PZ 1x50 mm, 3x PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm6 puntas Pozidriv* de Wera de 50 mm de longitud ordenadas en un mínimo espacio en un práctico Bit-Check. Las resistentes puntas viscosas son de uso universal. Diseño de torsión para combatir el desgaste prematuro. * Pozidriv = marca registrada de European In

Artículo No. 5C652893
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 6
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 6
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 6 PZ Universal 1, 6 piezas 6x 855/4 TZ puntas: 2x PZ 1x50 mm, 3x PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm6 puntas Pozidriv* de Wera de 50 mm de longitud ordenadas en un mínimo espacio en un práctico Bit-Check. Las resistentes puntas viscosas son de uso universal. Diseño de torsión para combatir el desgaste prematuro. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 5C652893
EAN 4013288156105
UBB 500643324436
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056471001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.