text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 juego de puntas Phillips/Pozidriv en Bit-Check 6 piezas


Bit-Check 6 Universal 1, 6 piezas 2x 851/4 Puntas TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 2x 800/4 Z bits: 1x5,5x50 mm, 1,2x6,5x50 mm6 puntas de 50 mm de longitud de Wera ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. Las resistentes puntas viscosas son aptas para uso universal. En el caso de las brocas de torsión (

Artículo No. 9L215489
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 6 Universal 1, 6 piezas 2x 851/4 Puntas TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 2x 800/4 Z bits: 1x5,5x50 mm, 1,2x6,5x50 mm6 puntas de 50 mm de longitud de Wera ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. Las resistentes puntas viscosas son aptas para uso universal. En el caso de las brocas de torsión (TZ), los picos de par se absorben adicionalmente en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y aumenta la vida útil.

Números de artículo

Artículo No. 9L215489
EAN 4013288156143
UBB 500643325672
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056474001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.