text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 juego de puntas hexagonales/pozidrivales en Bit-Check 7 piezas


Bit-Check 7 PZ Universal 1, 7 piezas 1x 893/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 6x 855/1 Z puntas: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm6 puntas Pozidriv de Wera ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. Resistentes puntas viscosas de Wera para tornillos de cabeza hexagonal y uso universal. 1 soporte universal 893/4/1 K para in

Artículo No. 4W305563
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 6
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 6
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 6
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

Bit-Check 7 PZ Universal 1, 7 piezas 1x 893/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 6x 855/1 Z puntas: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm6 puntas Pozidriv de Wera ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. Resistentes puntas viscosas de Wera para tornillos de cabeza hexagonal y uso universal. 1 soporte universal 893/4/1 K para insertar en el atornillador eléctrico o para utilizar en el portabrocas del taladro eléctrico.

Números de artículo

Artículo No. 4W305563
EAN 4013288038135
UBB 500643327652
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056296001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.