text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera de Wera 8796 LB LB-200mm


8796 LB Prolongación Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 3/8",, 3/8", x 200 mmProlongación Zyklop de Wera con bloqueo flexible: cuando se activa, las llaves de vaso quedan aseguradas y fijadas permanentemente, evitándose cualquier pérdida involuntaria. Cuando el sistema está desactivado, las tomas pueden fijarse y cambiarse rápidamente. Equipado con un manguito de giro libre para un giro más rápido de tornillos y tuercas.

Artículo No.
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.5
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.5
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 191
Codigo SA
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Descripción

8796 LB Prolongación Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 3/8",, 3/8", x 200 mmProlongación Zyklop de Wera con bloqueo flexible: cuando se activa, las llaves de vaso quedan aseguradas y fijadas permanentemente, evitándose cualquier pérdida involuntaria. Cuando el sistema está desactivado, las tomas pueden fijarse y cambiarse rápidamente. Equipado con un manguito de giro libre para un giro más rápido de tornillos y tuercas.

Números de artículo

Artículo No. 81036.000.200
EAN 4013288121325
UBB 500511984014
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003592001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.