Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
81563.664.890
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
WERA TORX BIT 867/1Z TX27 X 25MM
Añadir catálogo
Artículo No.
81563.664.890
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
27
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Otro
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
5.4
Model
867/1 TORX
Type
Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
867/1 Puntas TORX®, TX 27 x 25 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. 1/4", hexagonal, adecuada para herramientas de sujeción según DIN ISO 1173-D 6.3.
Números de artículo
Artículo No.
81563.664.890
EAN
4013288030368
UBB
500504494252
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
05066489001