text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 27 x 25


867/1 Z Puntas TORX® BO con agujero, TX 27 x 25 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. El orificio de la broca y el pasador del tornillo TORX® BO impiden el aflojamiento no autorizado. Conexión de seguridad. Resistente, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81582.027.026
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 27
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 7.5
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Descripción

867/1 Z Puntas TORX® BO con agujero, TX 27 x 25 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. El orificio de la broca y el pasador del tornillo TORX® BO impiden el aflojamiento no autorizado. Conexión de seguridad. Resistente, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81582.027.026
EAN 4013288015891
UBB 203232030320
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066520001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.