text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 25 x 25


867/1 Z Puntas TORX® BO con agujero, TX 25 x 25 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. El orificio de la broca y el pasador del tornillo TORX® BO impiden el aflojamiento no autorizado. Conexión de seguridad. Resistente, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81582.025.026
Marca Wera
Peso por pieza (g) 7.5
Codigo SA 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Wera
Peso por pieza (g) 7.5
Codigo SA 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Descripción

867/1 Z Puntas TORX® BO con agujero, TX 25 x 25 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. El orificio de la broca y el pasador del tornillo TORX® BO impiden el aflojamiento no autorizado. Conexión de seguridad. Resistente, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81582.025.026
EAN 4013288015884
UBB 203232030247
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066515001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.