text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH C5 80-400 NM


Artículo No. 9T305026
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 680
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 80 - 400
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 680
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 80 - 400
Anchura del cabezal (mm) 43
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 1
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión
Con extensión No
Modelo destornillador No
Altura del cabezal (mm) 18.5
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82041100
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9T305026
EAN 4013288193254
UBB 500697795234
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075624001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.