text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH C 4 60-300NM


Llave dinamométrica Click-Torque C 4 con carraca reversible, 60-300 Nm, 1/2", x 60-300 NmLlave dinamométrica Click-Torque en el inconfundible y robusto diseño de Wera con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y memorización del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan además

Artículo No. 2M096327
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 595
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 595
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 60 - 300
Anchura del cabezal (mm) 43
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 1
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión
Con extensión No
Modelo destornillador No
Altura del cabezal (mm) 18.5
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Torque Wrench

Descripción

Llave dinamométrica Click-Torque C 4 con carraca reversible, 60-300 Nm, 1/2", x 60-300 NmLlave dinamométrica Click-Torque en el inconfundible y robusto diseño de Wera con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y memorización del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan además el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desbloqueo garantiza una señal de desbloqueo claramente audible y táctil cuando se alcanza el par de apriete ajustado. Para uso con la mano derecha (control de par en el sentido de las agujas del reloj) y con mecanismo de carraca reversible de 45 dientes.

Números de artículo

Artículo No. 2M096327
EAN 4013288193247
UBB 500686600056
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075623001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.