text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

WERA TORQUE WRENCH B 2 20-100NM


Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand use (clockwise torque-control) and with 45-tooth reversible ratchet mechanism.

Artículo No. 1A040694
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 405
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 405
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20 - 100
Anchura del cabezal (mm) 43
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.5
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Con extensión
Con extensión No
Modelo destornillador No
Altura del cabezal (mm) 18.5
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Type Torque Wrench

Descripción

Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand use (clockwise torque-control) and with 45-tooth reversible ratchet mechanism.

Números de artículo

Artículo No. 1A040694
EAN 4013288193209
UBB 500686599241
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075611001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.