text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH A 6 SET 1


Click-Torque A 6 Juego 1, 2,5-25 Nm, 20 piezas 1x Llave dinamométrica Click-Torque A 6 con carraca reversible, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 1x 851/4 Puntas TZ: PH 2 x 50 mm 6x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x

Artículo No. 6G092368
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 2.5-25
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 2.5-25
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 6
Número de llaves de vaso 6
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 20
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Con extensión
Con extensión
Extensión longitudinal (mm) 75
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 12
Número de herramientas de prueba 1
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala No
Marca Wera
Type Torque Wrench Set

Descripción

Click-Torque A 6 Juego 1, 2,5-25 Nm, 20 piezas 1x Llave dinamométrica Click-Torque A 6 con carraca reversible, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 1x 851/4 Puntas TZ: PH 2 x 50 mm 6x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Extensión Zyklop con casquillo de giro libre, corta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 6x 8790 HMA Zyklop 1/4", zócalo: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Tira autoadherente 240: 50 x 240 mmLlave dinamométrica con el inconfundible diseño de Wera. Diseño muy robusto con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desbloqueo garantiza una señal de desbloqueo claramente audible y táctil cuando se alcanza el par ajustado. Dispone de control del par de apriete en el sentido de las agujas del reloj y mecanismo de carraca de 45 dientes. La llave dinamométrica de clic de Wera va acompañada de diversos accesorios en un juego compacto. Se incluyen: Click-Torque A 6 1/4", de 2,5 a 25 Nm, 6 vasos con accionamiento de 1/4",, 11 puntas hexagonales Hex-Plus, puntas de cabeza Philips y puntas TORX®, además de un alargador y un adaptador de vasos.

Números de artículo

Artículo No. 6G092368
EAN 4013288205643
UBB 500693652322
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05130110001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.