text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torque Wrench 1/2" 40-200Nm 510mm


Llave dinamométrica ajustable Click-Torque C 3 Push R/L para el control del par de apriete en sentido horario y antihorario, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmLlave dinamométrica Click con el inconfundible diseño de Wera. Para el control del par de giro en sentido horario y antihorario. Diseño muy robusto con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. F

Artículo No. 0X606778
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40 - 200
Anchura del cabezal (mm) 43
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 1
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 18.5
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Torque Wrench

Descripción

Llave dinamométrica ajustable Click-Torque C 3 Push R/L para el control del par de apriete en sentido horario y antihorario, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmLlave dinamométrica Click con el inconfundible diseño de Wera. Para el control del par de giro en sentido horario y antihorario. Diseño muy robusto con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desbloqueo garantiza una señal de desbloqueo claramente audible y táctil cuando se alcanza el par de apriete ajustado. Con inserto cautivo de cabeza cuadrada de 3/4" para cambiar de dirección. 1/2", cabeza cuadrada con bloqueo de encaje.

Números de artículo

Artículo No. 0X606778
EAN 4013288218933
UBB 500573899050
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 05075626001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.