text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 Mplus Punta destornillador 5/16« 1/4» Hex 32mm


871/1 TORQ-SET® Mplus bits, 32 mm, 32 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORQ-SET®. Los flancos más fuertes - en comparación con el perfil TORQ-SET® convencional - dan como resultado un 70% más de par de rotura y, por tanto, una mayor durabilidad, a la vez que proporcionan un ajuste perfecto en la cabeza del tornillo. Resistente viscoso para uso un

Artículo No. 6B462310
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Descripción

871/1 TORQ-SET® Mplus bits, 32 mm, 32 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORQ-SET®. Los flancos más fuertes - en comparación con el perfil TORQ-SET® convencional - dan como resultado un 70% más de par de rotura y, por tanto, una mayor durabilidad, a la vez que proporcionan un ajuste perfecto en la cabeza del tornillo. Resistente viscoso para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6B462310
EAN 4013288093011
UBB 500643562696
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05066635001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.